すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952B-244

品名 : 457x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

仕様

サイズ457×457mm厚み1.6mm
穴径φ3mmピッチ5mm
穴の配列丸穴60°千鳥開孔率約32.6%
材質冷延鋼板(SPCC)
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/28 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1431ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952B-204 457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-214 914x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-224 457x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-234 914x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-244 457x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-254 914x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 穴径:3mm
    • 孔の形状\n
    • 配列及び開孔率の計算方法
    • エスコ便利カタログ1430ページ
    • エスコ便利カタログ1431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top