すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952SP-420

品名 : M4x20mm ばねポスト(穴タイプ)

仕様

材質SUS330M (mm)M4
L (mm)20L1 (mm)10
D (φmm)4d (φmm)2
A (mm)3T (mm)1.2
重量2g
引きスプリング用
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/06/22 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1307ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952SP-415 M4x15mm ばねポスト(穴タイプ)
    EA952SP-420 M4x20mm ばねポスト(穴タイプ)
    EA952SP-425 M4x25mm ばねポスト(穴タイプ)
    EA952SP-520 M5x20mm ばねポスト(穴タイプ)
    EA952SP-525 M5x25mm ばねポスト(穴タイプ)
    EA952SP-530 M5x30mm ばねポスト(穴タイプ)
    EA952SP-625 M6x25mm ばねポスト(穴タイプ)
    EA952SP-630 M6x30mm ばねポスト(穴タイプ)
    EA952SP-640 M6x40mm ばねポスト(穴タイプ)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ1306ページ
    • エスコ便利カタログ1307ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top