すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-211

品名 : 884x377x 13mm 棚板

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-DSB
サイズ884(W)×377(D)×13(H)mm適合収納庫サイズ900(W)×450(D)mm
材質スチール重量3.0kg
EA954DJ用 棚板
ツメ4個付
適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

5,200円(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1995ページ
バリエーション一覧
EA954DH-211 884x 327x 13mm 棚板
EA954DJ-211 884x377x 13mm 棚板
その他関連
本体EA954DJ-122 : 900x450x 500mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-51 : 900x450x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-76 : 900x450x1080mm フリーボックス
本体EA954DJ-111 : 900x450x1030mm セキュリティーボックス(PC収納)
本体EA954DJ-106 : 900x450x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DJ-107 : 900x450x 890mm/3列・15段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DJ-7 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き/ダイヤル錠付)
本体EA954DJ-8 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き/プッシュ錠付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top