すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966CA-38

品名 : 8x18x10mm セットカラー(SUS304)

仕様

メーカー岩田製作所型番SC0810S
用途スプロケットやギヤなどの固定内径φ8mm
外径φ18mm幅10mm
面取径φ13mm締付ねじM4×4
材質ステンレス(SUS304)
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
販売価格

400円(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1221ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966CA-31 4x12x 6mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-33 5x14x 6mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-34 5x14x 8mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-35 6x15x 8mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-36 6x16x10mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-37 8x16x 8mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-38 8x18x10mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-39 10x18x 8mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-40 10x20x10mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-41 12x22x 8mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-42 12x26x10mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-43 13x26x10mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-44 15x25x10mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-45 15x28x12mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-46 16x28x10mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-47 16x28x12mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-48 17x30x10mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-49 20x32x12mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-50 20x32x15mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-51 25x38x15mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-52 25x42x18mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-53 30x45x16mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-54 30x49x20mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-55 35x59x20mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-56 40x72x22mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-57 45x75x22mm セットカラー(SUS304)
    EA966CA-58 50x79x25mm セットカラー(SUS304)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • スプロケットやギヤなどの固定にお使いいただけます。
    • 止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
    • B:φ8mm  D:φ18mm\nL:10mm  D1:φ13mm  M:M4×4

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top