すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-103

品名 : 1800x400x1800mm パーテーション(3連)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SPT-3
※注意※【お客様組立品】材質フレーム:スチール製
パネル:ポリカーボネート
キャスター:ポリプロピレン
連結部分:ABS樹脂
3連タイプのパーテーションです。
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×4サイズ1800(W)×400(D)×1800(H)mm
1面サイズ581(W)×20(D)×1722(H)mm重量16.7kg
販売価格

77,100(税抜)/ 84,810円(税込)

カタログ価格

77,100円(税抜)/84,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 04:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2003ページ

代替品

EA954EA-126A
  • 品番

    EA954EA-126A

  • コメント

    サイズ:1810x380x1670mm、カラー:ブルー

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2002ページ
  • エスコ便利カタログ2003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top