すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-281

品名 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面)

パネルを自立させます

仕様

メーカーアイリスチトセ型番KCPN-AK
サイズ178×144mm材質アルミ押出形材(メタリック、シルバー仕上げ)
入数1本
1枚につき4個必要です。
パーテーションを単立にする場合に使います。
パーテンション連結時、2枚時:6個、3枚時8個が必要です。
ボルト2本付
販売価格

2,110(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 04:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2002ページ
バリエーション一覧
EA954EA-281 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面)
EA954EA-282 φ45mm パーテーション用キャスター
その他関連
本体EA954EA-502 : 1000x32x1200mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
本体EA954EA-513 : 1200x32x1600mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
本体EA954EA-231 : 900x 32x1600mm パーテーション(ベージュ)
本体EA954EA-252 : 900x1600mm パーテーション(ライトグレー)
本体EA954EA-253 : 900x1600mm パーテーション(イエローグリーン)
ウェブカタログ画像
片面のみ。パネルを自立させます。
  • 片面のみ。パネルを自立させます。
  • エスコ便利カタログ2002ページ
  • エスコ便利カタログ2003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top