すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-116

品名 : 800x420x1602mm パーテーション

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SPT-0816N
※注意※【お客様組立品】材質フレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)
パネル:(ポリカーボネート中空樹脂板)
キャップ:PP
サイズ800×420×1602(H)mm重量6.9kg
カラーホワイト
販売価格

24,500(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 10:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954EA-118
  • 品番

    EA954EA-118

  • コメント

    サイズ:800×420×1800mm

バリエーション一覧
EA954EA-116 800x420x1602mm パーテーション
EA954EA-118 800x420x1800mm パーテーション
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top