すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EE-11

品名 : 650x450x720mm ワークテーブル

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー内田洋行(UCHIDA)型番6-728-7211
商品名CM654572※注意※【お客様組立品】
サイズ650(W)×450(D)×720(H)mm天板厚20mm
耐荷重40kgフック耐荷重5kg
重量13.1kgキャスター自在×2、
自在(ストッパー付)×2
材質天板:高圧メラミン化粧板、
脚:スチール
キャスター、カバンフック、レバー:ナイロン
天板可動時に、指が挟まる空間を作らない安全設計
また機構部をカバーで覆うことで危険な部位へのアクセスを防ぎます。
カバンフックは、天板をハネ上げてもフックの向きが変わらず、カバンの落下を防ぎます。
レバーは握りやすく、手を挟みづらい形状です。
複数のテービルをまっすぐ収納できるスタッキング機能付
グリーン購入法適合品
販売価格

61,800(税抜)/ 67,980円(税込)

カタログ価格

61,800円(税抜)/67,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/10 17:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1980ページ
バリエーション一覧
EA954EE-1 600x400x720mm ワークテーブル
EA954EE-11 650x450x720mm ワークテーブル
その他関連
オプションEA954EE-31 : [EA954EE-11用] 網棚
オプションEA954EE-32 : [EA954EE-1,-11用] アダプタ受け
オプションEA954EE-33 : [EA954EE-1,-11用] タブレットスタンド
オプションEA954EE-34 : [EA954EE-1,-11用] ネームプレート
ウェブカタログ画像
  • 天板可動時に、指が挟まる空間を作らない安全設計
  • 天板をハネ上げてもフックの向きが変わらず、カバンの落下を防ぎます。
  • レバーは握りやすく、手を挟みづらい形状です。
  • スタッキング機能付

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1980ページ
  • エスコ便利カタログ1981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top