すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-104

品名 : 667x243x274mm 引き出し付机上ラック

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番22444
サイズ(W×D×H)mm667×243×274重量(kg)9
耐荷重4㎏材質本体:スチール
引出し:再生ポリスチレン樹脂
引出しA4判横型2列2段
スライド可動式サポーター2本付
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
販売価格

28,200(税抜)/ 31,020円(税込)

カタログ価格

28,200円(税抜)/31,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 05:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1971ページ
バリエーション一覧
EA954HC-104 667x243x274mm 引き出し付机上ラック
EA954HC-105 343x243x274mm 引き出し付机上ラック
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1970ページ
  • エスコ便利カタログ1971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top