すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-283

品名 : 465x500x988mm [立作業用]PCラック

こちらの商品はお客様組み立て品です。
SIAAの認証を取得した、抗ウイルス仕様カルテカート。取回しがしやすい1本支柱タイプ

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-HP17
※注意※【お客様組立品】カラーホワイト
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2サイズW465×D500×H988mm
天板サイズW465mm×D500mm
天板有効内寸/W422mm×D476mm
重量約13kg
出荷形態ノックダウン組立式材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)
キャスター/ナイロン+ウレタン
総耐荷重25kg
SIAA認証を取得した抗ウイルス、抗菌・防カビ天板を採用しているカルテカートです。
天板は奥行500mmでノートパソコンを置いても十分な作業スペースを確保できます。
天板は落下防止ガード付きで、移動中に物が落下するのを防ぎます。
ベッド周りなどの狭い場所でも取回しがしやすい、1本支柱タイプのカートです。
天板や脚部は、当たってもケガをしにくいよう角を削ぎ落したデザインになっています。
プラスチックトレーは3段階での高さ設定が可能です。
大型静音キャスターを採用しているのでスムーズで静かな移動が可能です。
販売価格

81,700(税抜)/ 89,870円(税込)

カタログ価格

81,700円(税抜)/89,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/08 01:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1970ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1970ページ
  • エスコ便利カタログ1971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top