すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954HC-286

品名 : 611x515x910mm PCラック(立ち作業用)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ611(W)×515(D)×910(H)mm
重量26kg材質スチール
キャスター自在×2、自在(ストッパー付き)×2総耐荷重130kg(天板:50kg、トレイ:15kg)
可動式トレイ×2個付き
天板には配線通し穴、背面には6口電源タップと電源コードを収納できるホルダー付き
販売価格

40,700円(税抜)/ 44,770円(税込)

カタログ価格

40,700円(税抜)/44,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 05:43現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 背面には6口電源タップと電源コードを収納できるホルダー付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top