すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954HC-377

品名 : 670x644x 828mm パソコンデスク

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-EC6SN2
※注意※【お客様組立品】カラーライトグレー
サイズ670(W)×644(D)×828(H)mm 重量16.5kg
総耐荷重100kg
棚板:30kg
スライダー部:10Kg
材質フレーム・棚板:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)
キャスター:ナイロン
キャスター自在×2、自在(ストッパー付き)×2付属品スライド式マウステーブル
オールスチール製の堅牢なラック
キーボード、マウスを設置するためのキーボードスライダーを装備
バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置くことができます
当たっても痛くない、丸角天板を採用
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
販売価格

53,000円(税抜)/ 58,300円(税込)

カタログ価格

53,000円(税抜)/58,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 05:43現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top