すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-2A

品名 : 1200x650x720-1200mm 電動昇降テーブル(白)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ボタンひとつで思い通りの高さに調節可能な、電動昇降テーブル

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番DST-1200
※注意※【お客様組立品】サイズ1200(W)×650(D)×720~1200(H)mm
天板サイズ1200(W)×596(H)mm 重量31.8㎏
材質天板:メラミン化粧板
フレーム:スチール(粉体塗装)、モーター
耐荷重50kg(昇降時:20kg) 
電源AC100V~240V定格消費電力90W
連続使用時間連続使用2分
使用停止18分
使用温度0~40℃
最大速度25mm/s(昇降)必要工具プラスドライバー、メジャー
同じ姿勢で行うデスクワークに立つ・座るの動作を取り入れることで、運動不足解消、集中力アップなど様々な効果が期待できます。
無段階で調節可能。細かい調節が可能なため、自分に合った高さを見つけることができます。
スムーズに高さ調整ができる電動式。昇降時に力を使わず一定のスピードで高さ調節が可能。
デスク上に重いものを乗せたままでも昇降できます。(昇降時:20kg)
短時間の立ちミーティング等に最適。
デスクから延びるコードをまとめられる、コード収納トレー付き。
販売価格

61,400(税抜)/ 67,540円(税込)

カタログ価格

61,400円(税抜)/67,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/22 12:51現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ボタンひとつで思い通りの高さに調節可能
  • 立つ・座るの動作を取り入れることで、運動不足解消、集中力アップなど様々な効果が期待できます。
  • 立つ・座るの動作を取り入れることで、運動不足解消、集中力アップなど様々な効果が期待できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top