すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-345

品名 : 482x450x1114mm ノートパソコン保管庫(11台収納)

省スペースにノートパソコンを11台収納できる保管庫。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CAI-CAB66W
仕様横1列11段カラーホワイト
サイズW481.5×D450×H1114mm収納有効内寸/W430×D294×H70mm重量40kg
梱包1個口/530×520×H1150mm・43kg出荷形態組立出荷※キャスターは取り付けて出荷。
材質スチール(メラミン焼付塗装)セット内容本体、鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター
総耐荷重100kg
17インチ程度までノートパソコン11台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(1ヶ所あたりの有効内寸/W430×D294×H70mm)
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が約230°開くため、機器の取り出し時に邪魔になりません。
各棚板はネジ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。
背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
≪ご注意≫※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
販売価格

213,300(税抜)/ 234,630円(税込)

カタログ価格

213,300円(税抜)/234,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1998ページ
バリエーション一覧
EA954HC-345 482x450x1114mm ノートパソコン保管庫(11台収納)
EA954HC-346 930x450x1114mm ノートパソコン保管庫(22台収納)
その他関連
関連商品EA763A-25 : AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1998ページ
  • エスコ便利カタログ1999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top