すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-364

品名 : 650x610x1219mm パソコンラック

こちらの商品はお客様組み立て品です。
下置きスライダー式棚板でレーザープリンターを使いやすくできる

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-506
※注意※【お客様組立品】カラーホワイト
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2サイズW650×D610×H1219mm
天板サイズ/W600×D583×t22mm
スライド棚/W577×D530×t22mm
重量約22kg出荷形態ノックダウン組立式
材質フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)
キャスター/6ナイロン
総耐荷重100kg
各棚/35kg
レーザープリンターなどを収納できる、スライダー式棚板付きです。
背面にはタップ受けを装備しています
キーボード設置用の棚板は使用環境に合わせて高さを700mmと1062mmの2段階で高さ設定が可能です。
収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
販売価格

78,500(税抜)/ 86,350円(税込)

カタログ価格

78,500円(税抜)/86,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1969ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top