すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AC-26

品名 : [EA589AC-21用] 替刃(3枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番XB47
刃長39mm刃幅18.5mm
刃厚0.3mm材質タングステン鋼
入数3枚
[EA589AC-21用]替刃
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:25現在)

更新
商品入数3販売単位pk
その他関連
本体EA589AC-21 : 134.5mm テクニックナイフ
ウェブカタログ画像
※3枚入り
  • ※3枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top