すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815HS-15

品名 : AC125V/15Ax1.9m コンセント(埋め込み/黒)

仕様

コンセント2P×4口コード長1.9m(VFFコード)
プラグ形状2P定格AC125V/15A(1500Wまで)
取付穴寸法26×146mmサイズ31.5×152×18mm
色黒
4ヶ口コンセント
ワンタッチ式
販売価格

2,680円(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
関連商品EA815HS-16 : AC125V/15Ax1.8m コンセント(埋め込み/茶)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top