すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA588MW-22

品名 : 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/V型/90°)

細く鋭い線彫りに適しています

仕様

全長212mm刃幅4.5mm
形状三角型刃角度90°
材質刃:安来鋼
柄:朴
細く鋭い線彫りに適しています。
販売価格

2,870円(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0142ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588MW-1 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/V型/35°)
    EA588MW-2 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/V型/35°)
    EA588MW-11 3.0mm 彫刻刀(安来鋼/V型/45°)
    EA588MW-12 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/V型/45°)
    EA588MW-13 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/V型/45°)
    EA588MW-21 3.0mm 彫刻刀(安来鋼/V型/90°)
    EA588MW-22 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/V型/90°)
    EA588MW-23 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/V型/90°)
    EA588MW-24 7.5mm 彫刻刀(安来鋼/V型/90°)
    EA588MW-25 9.0mm 彫刻刀(安来鋼/V型/90゜)
    EA588MW-31 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/V型/120°)
    EA588MW-32 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/V型/120°)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ142ページ
    • エスコ便利カタログ143ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top