すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-412B

品名 : 650x700x1400mm パソコンデスク

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-EC12N2
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm650×700×1400
天板サイズ600(W)×700(D)×18(t)mm重量(kg)21.8
総耐荷重90kg天板部均等耐荷重30kg
材質天板・棚板:木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)
フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 
キャスター:PP
マウステーブル:ABS樹脂(マウス操作部は布貼り)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
(材質:ポリプロピレン)
カラーライトグレー
天板高さ3段階に調節できます。
ケーブル受け付
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。
木製天板は環境にやさしい再生材を使用しており、スチールよりも優しい手触りです。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
販売価格

35,300(税抜)/ 38,830円(税込)

カタログ価格

35,300円(税抜)/38,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1969ページ
バリエーション一覧
EA954HC-411B 500x700x1400mm パソコンデスク
EA954HC-412B 650x700x1400mm パソコンデスク
EA954HC-413B 800x700x1400mm パソコンデスク
その他関連
オプションEA954HC-573 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top