すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-418

品名 : 600x528x1100-1250mm パソコンデスク

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番HLN-60BKN
※注意※【お客様組立品】材質天板:MDF(塩ピシート貼り)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
サイズ(W×D×H)mm600×528×1250重量(kg)15.8
総耐荷重60kgキャスター自在×2
自在(ストッパー付)×2
付属品マウステーブル(マウスパッド付き)
動きがスムーズなスライドレール付きキーボードテーブルです。
2WAY方式の中棚です。
中棚を2段式にした場合は、チェアが収納できます。
中棚を2枚合わせて1段式にした場合は、天板下にCPUや複合型プリンターを設置することができます。
販売価格

30,000(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/17 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2040ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2040ページ
  • エスコ便利カタログ2041ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top