すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-453A

品名 : 530x650x1053mm タブレット収納保管庫

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CAI-CAB55W
※注意※【お客様組立品】外寸法(W×D×H)mm530×650×1053.5
重量(kg)52総耐荷重100kg
トレー有効内寸430(W)×360(D)×82(H)mmタブレット収納部有効内寸35(W)×370(D)×290(H)mm
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
フレーム・扉:スチール(エポポリ粉体塗装)
カラーホワイト
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、床・壁固定金具出荷形態ノックダウン組立式
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
14インチ程度までのタブレットを22台一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
前扉は左右付け替えができます。
※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
移動に便利な取っ手付きです。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
側面に、セキュリティワイヤー取り付け穴が付いています。
販売価格

213,300(税抜)/ 234,630円(税込)

カタログ価格

213,300円(税抜)/234,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 07:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1999ページ
その他関連
関連商品EA763A-25 : AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
ウェブカタログ画像
  • 前扉は左右付け替えができます。\n※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
  • EA763A-25(タイマー付タップ)を取り付ける事も可能です。
  • 使用イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1998ページ
  • エスコ便利カタログ1999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top