すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-642

品名 : 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番NCMDL-H1290K
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm1200×900×720
材質天板:メラミン化粧板
脚部:アルミダイキャスト
ナチュラル
耐荷重30kg重量31kg
販売価格

81,700(税抜)/ 89,870円(税込)

カタログ価格

81,700円(税抜)/89,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/22 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA954HC-641 1200x 750x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
    EA954HC-642 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
    EA954HC-643 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
    EA954HC-651 1200x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
    EA954HC-652 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
    EA954HC-653 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA954HC-643です。
    • ※画像はEA954HC-643です。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top