すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954HC-823

品名 : 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)

カタログ訂正

26/07/10 ●画像が誤っています。正しくはテーブルの脚の2つはキャスター形状です。(No.57 1115)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番40347
※注意※【お客様組立品】カラー天板:ホワイト
脚部:シルバー
サイズ(W×D×H)mm1500×750×720天板厚23mm
重量(kg)23.5耐荷重(kg)100
材質天板:木製・メラミン化粧板
脚部:スチール・メラミン焼付塗装
脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
パイプ径φ38.1mm
キャスター自在×2キャスター材質ナイロン
車輪径φ50mm
アジャスター付(2個)
脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザインです。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。
販売価格

79,000円(税抜)/ 86,900円(税込)

カタログ価格

79,000円(税抜)/86,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1983ページ
バリエーション一覧
EA954HC-821 1500x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-822 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-823 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-824 1200x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 張地・色見本
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1982ページ
  • エスコ便利カタログ1983ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top