すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-835

品名 : φ450x800mm サイドテーブル(丸型)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mmφ450×800
重量(kg)9.0耐荷重(kg)20
材質天板:メラミン化粧板、ベース:スチールポール径φ25.2mm
天板:ホワイト、ベース・ポール:シルバー天板サイズφ450mm
電話台としても、エントランスにもぴったりです。
ミーティング用としても使えます。
販売価格

44,500(税抜)/ 48,950円(税込)

カタログ価格

44,500円(税抜)/48,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 07:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1979ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1978ページ
  • エスコ便利カタログ1979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top