フリーアドレスタイプのデスクでの使用に便利なラック
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 225-41 |
|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 420(W)×250(D)×550(H)mm |
|---|
| 重量 | 3.5kg | 可動棚板(上段) | 50mmピッチ・3段階 |
|---|
| 耐荷重 | 10㎏/段 | キャスター | 双輪φ30mm 自在×2、自在(ストッパー付き)×2 |
|---|
| 材質 | 本体・棚板:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン | カラー | ホワイト |
|---|
| 社内移動用バッグや私物が収納でき、机上がすっきり |
| 上段の棚板は3段階で位置調整が可能 |
| コンパクトな設計ながら、ボックスファイルが4個置けます(棚板取付位置:3段目) |
| 本体左右には、折りたたみ傘などを掛けるのに便利なフックと取っ手付き |
| 販売価格 | 40,800円(税抜)/
44,880円(税込)
| カタログ価格 | 40,800円(税抜)/44,880円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/05 14:11現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|