すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HG-36

品名 : 749x508x876-1156mm 昇降式立ち作業用デスク

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm749×508×876~1156
棚サイズ上段:749(W)×495(D)
キーボード部:571(W)×330(D)
中段:597(W)×387(D)
下段:572(W)×298(D)
重量(kg)27
総耐荷重68kg耐荷重キーボード部:4.5kg
その他:22.6kg
キャスター自在(ブレーキ付)×2、
自在×2
車輪径(mm)約76
材質粉体塗装スチール、ファイバーボード構造
高さ調整が可能(上段:873~1152mm、キーボード部:781~1060mm)
販売価格

69,800(税抜)/ 76,780円(税込)

カタログ価格

69,800円(税抜)/76,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2011ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2010ページ
  • エスコ便利カタログ2011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top