すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954JD-14

品名 : 277x336x263mm/ 4段 レターケース(鍵付)

仕様

メーカーナカバヤシ型番AL-R4
トレー仕様浅3・深1段カギ付/A4タテ型サイズ(W×D×H)mm277×336×263
引出し内寸浅型:233(W)×307(D)×36(H)mm
深型:233(W)×307(D)×80(H)mm
引出しA4浅型×3
A4深型×1
材質本体:スチール粉体焼付塗装
引出し:透明スチロール樹脂
引出し段板:ポリプロピレン
重量3.0kg
カラーホワイト
シリンダーロック付
カラー分類タイトルシール付
A4サイズ収納のスタンダードサイズ
書類、身の回りの小物の収納に
引出し用仕切板はEA954JD-111~-113をご使用ください。
グリーン購入法適合品
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/25 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1976ページ
バリエーション一覧
EA954JD-11 277x336x263mm/ 4段 レターケース
EA954JD-12 277x336x263mm/ 5段 レターケース
EA954JD-13 277x336x263mm/ 3段 レターケース
EA954JD-14 277x336x263mm/ 4段 レターケース(鍵付)
その他関連
オプションEA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板
オプションEA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板
オプションEA954JD-113 : [深型用:縦型1枚、横型1枚入] 仕切板
ウェブカタログ画像
  • タイトルシール付
  • エスコ便利カタログ1976ページ
  • エスコ便利カタログ1977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top