すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954HE-55

品名 : 528x709x 782mm 耐火ファイリングキャビネット

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
カタログ訂正

21/11/11 ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。(857)

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーディプロマット・ジャパン型番DFC2000R3
容量104L重量145kg
外寸サイズ(W×D×H)mm528×709×782内寸サイズ(W×D×H)mm(引出し1段)384×505×272
耐火時間60分材質耐火コンクリート、鋼材
付属品ハンガーレール各段1本、仕切板各段1枚、単4電池×4本、取扱説明書、保証書引出し1段耐荷重29kg
カラーオフホワイトロック方式デジタルテンキー
電池寿命約1年注意事項※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。
 運賃・開梱設置費用は別途お見積り
 目安:東京23区内 約2万円、大阪市内 約3万円
(地域・設置場所・階段上下・段差などにより料金が変わります。)
※沖縄、離島、北海道一部など配送が出来ない地域もございます。
A4サイズ収納可能
4~16桁までの暗証番号を何度でも設定可能 
衝撃や傾きなどに対し作動する警報アラーム機能
2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能
下段の引き出しは最上段の施錠に連動させる事も常時解錠することも可能。
暗証番号覗き見防止機能
暗証番号間違いロック機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動
電池の消耗を液晶で表示
安心の18カ月保証
個人情報や重要書類の保護&保管に欠かせないA4サイズ収納のキャビネットスタイル
60分耐火、強靭ボディ性能に加え、キーレスだから鍵の管理も不要。
熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A:
熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。
[30分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック)
[60分耐火]DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック
多機能デジタルテンキーロック:
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。便利な暗証番号の液晶表示とメロデイ音機能付き。暗証番号の非表示や入力音の消音も可能です。(扉開錠時のメロディ音は消去出来ません。)電池が消耗すると、液晶表示で知らせてくれます。
大量の書類も整理できる大容量引出し:
パイプ式ファイル、ハンギングファイル、ボックスファイル、フラットファイル、個別フォルダーなど、多様な書類をまとめて保管できる引出しです。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
商品は完成品です。
アイコン
販売価格

199,000円(税抜)/ 218,900円(税込)

カタログ価格

199,000円(税抜)/218,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1840ページ
バリエーション一覧
EA954HE-55 528x709x 782mm 耐火ファイリングキャビネット
EA954HE-56 528x709x1124mm 耐火ファイリングキャビネット
EA954HE-57 528x709x1466mm 耐火ファイリングキャビネット
ウェブカタログ画像
  • 大量の書類も整理できる大容量引出し
  • 多機能デジタルテンキーロック
  • デジタルメディア耐火性能\n【30分耐火】CD(紙・プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック)\n【60分耐火】DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック
  • 盗難防止アラーム\n衝撃や傾きを大音量の警報音で。

商品動画

ディプロマットジャパン デジタルテンキー操作方法ディプロマットジャパン デジタルテンキー操作方法

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1840ページ
  • エスコ便利カタログ1841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top