すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XB-204A

品名 : 1/2"DRx 9/16" ディープソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺9/16”
差込角1/2”外径20.6mm
全長77.4mm
6ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。
販売価格

4,990円(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618XB-201A 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
    EA618XB-202A 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
    EA618XB-203A 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
    EA618XB-204A 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
    EA618XB-205A 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
    EA618XB-206A 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
    EA618XB-207A 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
    EA618XB-208A 1/2"DRx 13/16" ディープソケット
    EA618XB-209A 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
    EA618XB-210A 1/2"DRx 15/16" ディープソケット
    EA618XB-211A 1/2"DRx 1" ディープソケット
    EA618XB-212A 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
    EA618XB-213A 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット
    EA618XB-214A 1/2"DRx1・1/4" ディープソケット
    EA618XB-215A 1/2"DRx1・5/16" ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:77.4mm   BD:8.3mm\nDS:20.6mm   DD:22.2mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top