すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954JD-47

品名 : 278x350x258mm/5段 レターケース(白)

仕様

メーカーナカバヤシ型番A4E-S5W
トレー仕様浅5段/A4サイズ(W×D×H)mm278×350×258
引出し内寸浅型:233(W)×307(D)×38(H)mm引出しA4浅型×5
材質本体:ポリプロピレン※バージン材
引出し:スチロール樹脂
重量2.0kg
カラーホワイト付属品タイトルシール付
本体すべり止め付
書類、身の回りの小物の収納に
引出し用仕切板はEA954JD-111~-112をご使用ください。
販売価格

7,140(税抜)/ 7,854円(税込)

カタログ価格

7,140円(税抜)/7,854円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/25 19:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1976ページ

代替品

EA954JA-71B
  • 品番

    EA954JA-71B

  • コメント

    サイズ、色味が若干違います。

バリエーション一覧
EA954JD-46 278x350x258mm/浅3・深1段 レターケース(白)
EA954JD-47 278x350x258mm/5段 レターケース(白)
その他関連
オプションEA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板
オプションEA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1976ページ
  • エスコ便利カタログ1977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top