すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954EA-231

品名 : 900x 32x1600mm パーテーション(ベージュ)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番TKCP-1690
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)900×32×1600
重量(kg)11.6材質パネル:ポリエステル
フレーム:アルミ
デスクの周囲に囲って使用することで、作業に集中できます。
空間を仕切ることで、打ち合わせスペースとして活用できます。
安定脚付…パネルを安定して自立させます。
販売価格

38,100円(税抜)/ 41,910円(税込)

カタログ価格

38,100円(税抜)/41,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2002ページ

代替品

EA954EA-25
  • 品番

    EA954EA-25

  • コメント

    800x420x1600/ベージュ

EA954EA-24
  • 品番

    EA954EA-24

  • コメント

    800x420x1600/グレー

その他関連
オプションEA954EA-261 : 1600mm パーテーション用コーナーポール
オプションEA954EA-281 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面)
オプションEA954EA-282 : φ45mm パーテーション用キャスター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2002ページ
  • エスコ便利カタログ2003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top