すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956NA-13

品名 : 900x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー東製作所型番HT-900
※注意※【お客様組立品】間口900mm
奥行600mm高さ800mm
重量14.5kg材質本体:SUS430
調整脚:ナイロン樹脂
耐荷重120kg
棚板はお好きな高さに調整可能です。
調整脚をキャスターに交換できます。
ベタスノコ仕様
販売価格

47,500円(税抜)/ 52,250円(税込)

カタログ価格

47,500円(税抜)/52,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1604ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956NA-1 600x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
    EA956NA-2 750x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
    EA956NA-3 900x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
    EA956NA-4 1200x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
    EA956NA-11 600x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
    EA956NA-12 750x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
    EA956NA-13 900x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
    EA956NA-14 1200x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA956NA-110 : 耐震・転倒防止用金具(作業台用)
    オプションEA986P-1 : φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-11 : φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-2 : φ100mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-12 : φ100mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-3 : φ 75mm 自在キャスター(ゴム車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-13 : φ 75mm 自在キャスター(ゴム車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-4 : φ100mm 自在キャスター(ゴム車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-14 : φ100mm 自在キャスター(ゴム車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-5 : φ 75mm 自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-15 : φ 75mm 自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ付)
    オプションEA986P-6 : φ100mm 自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ無)
    オプションEA986P-16 : φ100mm 自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ付)
    オプションEA956NA-111 : 84mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
    オプションEA956NA-112 : 117mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
    オプションEA956NA-113 : 147mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
    オプションEA956NA-116 : 41mm 高さ調整脚(平玉型/ステンレス製)
    オプションEA956NA-118 : 77mm 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
    オプションEA956NA-115 : 77mm 高さ調整脚(平型/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1604ページ
    • エスコ便利カタログ1605ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top