すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986NN-125

品名 : 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様自在車輪ストッパー無し車輪径×幅125×55mm
全高170mm取付穴径11mm
取付穴間距離105×75~80mmプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-20~120℃タイヤ硬度190~230HB
耐荷重900kg(4km/h)重量7kg
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドスチール
車輪幅がワイドなので、路面への接地面積が増え、より安定した走行と荷重分散を実現します。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
自在旋回部内にもボールベアリング付き
取付け金具は頑丈なプレス鋼板製
ボールベアリング
プレート取付け型
重荷重タイプ
※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。
アイコン
販売価格

38,000円(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1696ページ
バリエーション一覧
EA986NN-80 80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
EA986NN-100A 100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
EA986NN-125 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
その他関連
仕様別商品EA986NM-125 : 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
部品EA986SC-125 : 125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
ウェブカタログ画像
  • D:125mm  T2:55mm  H:170mm\nA:140mm  B:110mm  F:55mm\na:105mm  b:75~80mm  d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1696ページ
  • エスコ便利カタログ1697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top