すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986NA-125

品名 : 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

グリスニップル付車輪

仕様

仕様自在車輪ストッパー無し車輪径×幅125×35mm
全高150mm偏心(オフセット)38mm
取付穴径11mm取付穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mmタイヤ硬度180~220HB
耐荷重200kg(4km/h)重量2.1kg
耐熱温度-25℃~70℃材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:鋳鉄
切粉やガラス片、鋭利なゴミが床に落ちていても、車輪に刺さらず進めます。
ゴムや樹脂製車輪に比べて経年劣化がほぼなく、耐摩耗性と非常に優れた転がり抵抗の軽さを実現しています。
適切な給油を行うことで長期にわたり安定した走行性能を維持します。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装
プレート取付け型
中荷重タイプ
プレーンベアリング
グリスニップル付車輪
※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。硬質なコンクリートや鉄板・レール上でのご使用を推奨します。
アイコン
販売価格

9,760円(税抜)/ 10,736円(税込)

カタログ価格

9,760円(税抜)/10,736円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1695ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986NA-80 80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
    EA986NA-100 100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
    EA986NA-125 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
    EA986NA-150 150mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
    EA986NA-200 200mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
    EA986NA-250 250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
    その他関連
    仕様別商品EA986N-125 : 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
    部品EA986SB-125 : 125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
    ウェブカタログ画像
    • D:125mm  T2:35mm  H:150mm\nA:100mm  B:85mm  F:38mm\na:80mm  b:60mm  d:9mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1694ページ
    • エスコ便利カタログ1695ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top