すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986P-1

品名 : φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ無)

仕様

メーカー東製作所仕様自在ストッパー無
サイズφ75mm材質ナイロン
ねじサイズ3/4”(P:2.54)
販売価格

3,530円(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 05:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1604ページ
バリエーション一覧
EA986P-1 φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ無)
EA986P-2 φ100mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ無)
EA986P-11 φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ付)
EA986P-12 φ100mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ付)
その他関連
本体EA956NA-1 : 600x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-2 : 750x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-3 : 900x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-4 : 1200x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-11 : 600x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-12 : 750x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-13 : 900x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-14 : 1200x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
本体EA956NA-21 : 600x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-22 : 750x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-23 : 900x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-24 : 1200x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-31 : 600x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-33 : 900x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
本体EA956NA-34 : 1200x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1604ページ
  • エスコ便利カタログ1605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top