すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956A-102

品名 : 300x150x145mm/2段 ミニキャビネット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SKX0012
サイズ300(W)×150(D)×145(H)mm(サイドハンドル含む)トップスペースサイズ270(W)×140(D)×30(H)㎜
引出し内寸215(W)×130(D)×38(H)mm×2個引出し耐荷重3㎏
重量3.1kg付属品トップマット×1、 引出しマット×2、鍵2本
2段2引出し
工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などの収納に。
引出しは、スムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用
別売りの「ミニキャビネット」(EA956A-103)と連結可能です。
販売価格

14,600円(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1598ページ
その他関連
関連商品EA956A-101 : 320x150x430mm ミニキャビネット(チェスト+キャビネット)
関連商品EA956A-103 : 320x150x285mm/4段 ミニワゴン
ウェブカタログ画像
  • よく使うアイテムの保管を想定した収納例
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1598ページ
  • エスコ便利カタログ1599ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top