すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA955CA-6B

品名 : 900x520x1000mm 収納庫

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ML-1050PP
※注意※【お客様組立品】外寸900×520×1000(H)mm
内寸上段:800×470×350(H)mm
下段:800×470×500(H)mm
耐荷重天板:100kg、固定棚板:100kg
容量195.5L材質本体:ポリプロピレン
シャッター:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
補強パイプ:スチール・PVC
重量18.8kg棚板1枚(固定)
必要工具#2プラスドライバー
◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ
扉が左右にスライド格納される省スペース設計で、滑らかに動かせる素材だから開閉がスムーズです。
◆高耐荷重で充実収納
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できる他、園芸用品、キャンプ、レジャー用品の収納に便利です。
◆荷物が増えても重ねて収納
幅と奥行が同じ大きさはスタッキング可能です。
◆さびにくく劣化に強い
劣化の要因にもなる紫外線や雨などに強い耐侯剤配合。
底板の水抜き穴で雨水や砂埃が溜まりにくいです。
◆屋外置きでも安心設計
南京錠対応の金具付き。
南京錠を取り付けることで盗難対策も可能。
35mmタイプが使用できます。
◆アジャスター付き
底面4か所にアジャスター付き。
がたつきを防ぎ安定した設置が可能です。
販売価格

27,800円(税抜)/ 30,580円(税込)

カタログ価格

27,800円(税抜)/30,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位台
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA955CA-3A 900x520x 450mm 収納庫
    EA955CA-4A 900x520x 600mm 収納庫
    EA955CA-5B 900x520x 800mm 収納庫
    EA955CA-6B 900x520x1000mm 収納庫
    EA955CA-7B 900x520x1200mm 収納庫
    EA955CA-8B 900x520x1350mm 収納庫
    EA955CA-9B 900x520x1550mm 収納庫
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top