すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956BB-1

品名 : 677x459x1000mm/4段 ツールワゴン

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
高品質・安全設計・頑丈

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ677×459×1,000(H)mm(キャスター含)
引出し内寸569×397×75(H)mm×4個物入れ内寸600×425×355(H)mm
耐荷重650kg(各引出し:45kg)キャスター自在キャスター(ストッパー付)×2
固定キャスター×2
重量55kg材質スチール
キャスター材質ポリプロピレン必要工具12mm・13mmBOXドライバーorスパナ
キャスターは幅広で踏みやすく、ワンタッチで解除可能。
引出しはレバー付の為、移動中に開きません。
コーナーがカーブ形状でケガをしにくい安全設計
握りやすいハンドル形状
1つの鍵で全ての引出しをロックするセントラルロックシステム
天板には耐久性に優れたEVAマット
ベアリング入りで開閉しやすいスライドレール
販売価格

85,800円(税抜)/ 94,380円(税込)

カタログ価格

85,800円(税抜)/94,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/11/11 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1600ページ
その他関連
オプションEA956BB-31 : 430x90x90mm 缶ホルダー
オプションEA956BB-32 : 434x415x178mm サイドテーブル
オプションEA956BB-101 : 565x397x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
オプションEA956BB-102 : 565x397x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
オプションEA956BB-103 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤)
オプションEA956BB-104 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)
オプションEA956BB-105 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄)
オプションEA956BB-113 : 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
オプションEA956BB-114 : 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
オプションEA956BB-115 : 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
オプションEA956BB-123 : 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
オプションEA956BB-124 : 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
オプションEA956BB-125 : 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
関連商品EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • カーブコーナーで安全設計
  • 握りやすいハンドル形状
  • 引出し1段ごとにレバー付
  • ベアリング入りキャスター
  • 1つの鍵で全ての引出しにロックがかかるセントラルロックシステム
  • 天板には耐久性に優れたEVAマット
  • 開閉しやすいスライドレール

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1600ページ
  • エスコ便利カタログ1601ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top