すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956F-3B

品名 : 873x505x880mm/ 4段 ツールワゴン

カタログ訂正

26/06/30 サイズ:(誤)873(W)×500(D)×808(H)mm→873(W)×505(D)×880(H)mm(No.57 1253)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ873(W)×505(D)×880(H)mm(キャスター含む)
耐荷重全体200kg
(各段:100kg、各引出し:30kg)
材質本体:スチール、
キャスター:ポリプロピレン、TPR
キャスターφ102mmスチール厚さ1.2mm
四角穴のサイズ10×10mm(ピッチ間隔35mm)重量36kg
必要工具12mmスパナ
側面のトレーは自由に高さ調整が可能です。
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー(別売)を取付してカスタマイズ可能
1つの鍵で全ての引出しをロックするセントラルロック
収納に便利なパーツトレー付き
鍵付き
自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2付き
引出し内寸:約570(W)×433(D)×70(H)mm
※引出しは取り外しできません。
販売価格

91,500円(税抜)/ 100,650円(税込)

カタログ価格

91,500円(税抜)/100,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/29 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1597ページ
その他関連
関連商品EA956BB-33 : 318x82x44mm 缶ホルダー
関連商品EA956BB-34 : 312x225x6mm ペーパーホルダー
関連商品EA956BB-35 : 264x77x81mm ファイルホルダー
関連商品EA661CE-3 : 30mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-6 : 60mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-9 : 90mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-25 : 25mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-50 : 50mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-75 : 75mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CF-3 : 30mm ダブルフック(3本)
関連商品EA661CF-6 : 60mm ダブルフック(3本)
関連商品EA661CF-17 : 17mm プライヤーホルダー(3本)
関連商品EA661CF-20 : 20mm プライヤーホルダー(3本)
関連商品EA661CH-2 : 30mm ドリルホルダー(4本)
関連商品EA661CG-12 : 12mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CG-18 : 18mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CG-24 : 24mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CF-40 : 40mm ハンマーホルダー(3本)
関連商品EA661CF-50 : 50mm ハンマーホルダー(3本)
関連商品EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • サイドパネルはクリップボード仕様でカスタマイズ可能(フック・ホルダー類別売)
  • 引出し1段目
  • 引出し2段目(トレー大×8、中×4、小×8)
  • 引出し3段目(トレー大×12)
  • 滑り止めマット付
  • サイドパネルはクリップボード仕様で付属のトレーをお好みの位置に取付可能
  • ストッパー付キャスター
  • 1つの鍵で全ての引出しをロックするセントラルロック

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1596ページ
  • エスコ便利カタログ1597ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top