すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956KG-6

品名 : 450x450x950mm ツールワゴン(作業天板付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番HTCH-4545W
※注意※【お客様組立品】段数3
サイズ450(W)×450(D)×950(H)mm(天板部)棚板サイズ400(W)×400(D)mm
耐荷重50kg/台(均等荷重※自重含む)色シルキーホワイト(粉体塗装)
キャスター50φエラストマーキャスター (自在ストッパー付2個、自在2個)キャスターねじ径M12×P1.25
材質脚部:スチール
天板:低圧メラミン
重量10.6Kg
必要工具(+)#3ドライバー
10㎜スパナ
作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただける、天板付きワゴン
オフィスや工場、倉庫での梱包、検品、組立作業に
全高950mmのワークテーブルの補助テーブルに最適です。
天板表面は凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。
表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。
キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車を採用。
棚板は皿形、フラット型どちら向きにも組立可能です。
グリーン購入法適合品
※棚板の位置は変更できません。
販売価格

31,700円(税抜)/ 34,870円(税込)

カタログ価格

31,700円(税抜)/34,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:54現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1608ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956KG-1 450x450x738mm 天板付ツールワゴン
    EA956KG-2 600x450x738mm 天板付ツールワゴン
    EA956KG-3 750x450x738mm 天板付ツールワゴン
    EA956KG-4 750x600x738mm ツールワゴン(作業天板付)
    EA956KG-6 450x450x950mm ツールワゴン(作業天板付)
    EA956KG-7 600x450x950mm ツールワゴン(作業天板付)
    EA956KG-8 750x450x950mm ツールワゴン(作業天板付)
    EA956KG-9 750x600x950mm ツールワゴン(作業天板付)
    その他関連
    関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
    関連商品EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    関連商品EA956TB-5 : 1200x600x950mm ワークテーブル
    関連商品EA956TB-8 : 1500x600x950mm ワークテーブル
    関連商品EA956TB-11 : 1800x600x950mm ワークテーブル
    関連商品EA956TR-41 : 1200x600x950mm ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
    関連商品EA956TR-42 : 1500x600x950mm ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
    関連商品EA956TR-43 : 1800x600x950mm ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1608ページ
    • エスコ便利カタログ1609ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top