すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956NA-103

品名 : 600x460x750mm 引出付作業台(簡易型/SUS)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー東製作所型番EKTO-600
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm600×460×750
重量10kg引出し数1
材質SUS430耐荷重50kg(天板:32kg、棚板:18kg、キャスターー取付時:30kg)
引出し内寸(mm)330×305×80
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
販売価格

32,700(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/29 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1604ページ
バリエーション一覧
EA956NA-103 600x460x750mm 引出付作業台(簡易型/SUS)
EA956NA-104 900x460x750mm 引出付作業台(簡易型/SUS)
その他関連
オプションEA986P : 42mm キャスターセット(簡易型シンク・作業台用)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1604ページ
  • エスコ便利カタログ1605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top