すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TE-12A

品名 : 1200x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番STP-1260-II
※注意※【お客様組立品】サイズ1200(W)×600(D)×740(H)mm
収納時サイズ1200(W)×600(W)×125(H)mm天板厚20mm
耐荷重200kg色アイボリー(粉体塗装)
材質脚部:スチール
天板:ポリエステル化粧MDF貼り
重量15.9kg
必要工具(+)#3ドライバー
未使用時の保管や持ち運びに便利な、折りたたみ式のワークテーブル
工具なしで折りたためます。
天板の保護をする緩衝パッキン付きで、積み重ねて収納する場合でも安心。
足かけが無いので、車イスでのご利用も問題ありません。
天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で、汚れても拭き取りが簡単。
樹脂製アジャスターを標準装備。手回しで簡単に床レベル調整が可能。
グリーン購入法適合品
販売価格

35,900円(税抜)/ 39,490円(税込)

カタログ価格

35,900円(税抜)/39,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1609ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956TE-11A 900x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-12A 1200x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-13A 1500x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-14A 1800x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-21A 1200x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-22A 1500x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-23A 1800x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-31A 1500x900x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-32A 1800x900x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    その他関連
    関連商品EA956KG-1 : 450x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-2 : 600x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-3 : 750x450x738mm 天板付ツールワゴン
    関連商品EA956KG-4 : 750x600x738mm ツールワゴン(作業天板付)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1608ページ
    • エスコ便利カタログ1609ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top