すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956TV-1A

品名 : 1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番SXRP-1875-GI
※注意※【お客様組立品】サイズ1800(W)×750(D)×762(H)mm
天板厚37mm耐荷重固定時:3000kg(均等荷重)
移動時:250kg(積載可能重量、自重含む)
天板:グリーン
脚部:アイボリー(粉体塗装)
材質天板:塩ビシート
脚部:スチール
キャスターφ100mmゴム車
(自在×2、自在ストッパー付×2)
アジャスターねじ径M12×P1.75
重量97.1kg必要工具(+)#3ドライバーまたは13㎜スパナ、19㎜スパナ
ペダル操作で固定式から移動式に簡単切替!
昇降ペダルを踏み込むことでキャスターが下降して移動することができ、
ストッパー解除ペダルを踏みながら昇降ペダルを戻すと、脚が床について固定されます。
足元のペダルは折りたたみ可能で、作業時は邪魔になりません。
ワークの積み替え不要な重量作業台、台車として
厚み37mmの頑丈な天板付き。独自構造の脚部により横揺れ強度も抜群です。
塩ビシート天板仕様。耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、弾力性があり滑りにくいです。
耐薬品性にも優れる為、実験室や研究室でもご使用いただけます。
販売価格

190,200(税抜)/ 209,220円(税込)

カタログ価格

190,200円(税抜)/209,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/05 19:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1611ページ
バリエーション一覧
EA956TV-0A 1200x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付)
EA956TV-1A 1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付)
その他関連
関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
関連商品EA684AS-19 : 19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1610ページ
  • エスコ便利カタログ1611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top