すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956TX-2

品名 : 1200x300x360mm ワークテーブル用架台

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番UK-1200-W
※注意※【お客様組立品】サイズ1200(W)×300(D)×360(H)mm
天板厚19mm耐荷重10kg
シルキーホワイト(粉体塗装)適合天板厚み:16~40mm
つかみしろ:38mm以上
材質天板:低圧メラミン
脚部:スチール
重量8.4kg
必要工具(+)#2ドライバー
(+)#3ドライバー
10㎜スパナ
幅1200mm用架台。 ワークテーブルに取り付け、作業スペースを有効に活用頂けます。
架台が適合する厚み、つかみしろの天板であれば、どのような作業台でも取付可能です。
部品や工具などを架台の上に置くことで、作業面を広く効率よく使用可能。
背面支柱形式のため、すっきりしたデザインで作業面を広くお使いいただけます。
天板をアジャスターで挟み込んで取り付けますので天板への穴あけ加工は不要です。
棚板下部にはA4サイズのファイルを置ける空間を設けました。
天板表面材は耐摩耗性に優れた低圧メラミン化粧板。
表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。
グリーン購入法適合品
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/05 19:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1609ページ
バリエーション一覧
EA956TX-1 900x300x360mm ワークテーブル用架台
EA956TX-2 1200x300x360mm ワークテーブル用架台
EA956TX-3 1500x300x360mm ワークテーブル用架台
EA956TX-4 1800x300x360mm ワークテーブル用架台
その他関連
関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
関連商品EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1608ページ
  • エスコ便利カタログ1609ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top