すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-131

品名 : 90cm 名札用ストラップ(青)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29561
カラーブルー全長(mm)900
材質ペットボトル再生繊維
平ひもタイプ・樹脂クリップ付
長さ調整可能なセパレートパーツ・固定用クリップ付
セパレートパーツに長さ調整機能が付いているため、名札をつけたままで簡単にストラップの長さ調整が可能です。
クリップを動かすことにより、セパレートパーツを好きな位置に移動できます。セパレートパーツを肌に直接触れないようにすることも可能です。
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもが引っ掛かったり、巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
グリーン購入法適合品
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/03/25 12:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1811ページ
バリエーション一覧
EA956VA-130 90cm 名札用ストラップ(赤)
EA956VA-131 90cm 名札用ストラップ(青)
EA956VA-132 90cm 名札用ストラップ(黒)
ウェブカタログ画像
  • 位置の調整
  • ストラップの長さ調整
  • EA956VA-130(赤)・EA956VA-131(青)・EA956VA-132(黒)
  • 必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、紐が首から外れます。
  • セパレートパーツ(分離機構)
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top