すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-4A

品名 : 100x67mm 名札用ホルダー(チャック式/50枚入)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29096
カードサイズ100×67mmサイズ外寸:108×88mm
内寸:100x67mm
材質再生オレフィン樹脂重量320g
入数50枚
ソフトタイプ
IDカード、名刺がゆったり入る大きめチャック式横型名札ホルダー
グリーン購入法適合品
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/30 05:44現在)

更新
商品入数50販売単位PK
カタログページ1811ページ
バリエーション一覧
EA956VA-4A 100x67mm 名札用ホルダー(チャック式/50枚入)
EA956VA-4 100x67mm 名札用ホルダー(チャック式/10枚入)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top