すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-84

品名 : 吊り下げ名札(赤)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29517
カードサイズ95×60㎜
ストラップ長1m材質ホルダー:再生オレフィン樹脂
ストラップ:ペットボトル再生繊維
重量12g
横型
ソフトタイプ
ストラップ(1m)、長さ調整パーツ、セパレートパーツ、固定用クリップ付
衣服への固定はもちろん、ホルダーの着脱や長さ調整も可能な多機能ストラップ付
ストラップの着脱はワンプッシュで簡単にできます。
ストラップの長さ調整はバックルでしっかりと行えます。
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもが引っ掛かったり、巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
グリーン購入法適合品
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/21 17:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1811ページ
バリエーション一覧
EA956VA-84 吊り下げ名札(赤)
EA956VA-85 吊り下げ名札(青)
EA956VA-86 吊り下げ名札(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※ストラップは赤色です。\nストラップの着脱はワンプッシュで簡単にできます。
  • ※ストラップは赤色です。\nストラップの長さ調整はバックルでしっかりと行えます。
  • 必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、紐が首から外れます。
  • ※ストラップは赤色です。\nセパレートパーツ(分離機構)
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ