すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956VC-101

品名 : φ15mm/ 320片 カラーラベルシール(金/8枚)

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番07031
用途グラフや分布図の作成、在庫管理などにサイズφ15mm
厚み0.08mm入数8シート(320片)
材質アルミ箔紙色金
識別に便利な丸型のラベルシール
販売価格

380円(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/02 10:45現在)

更新
商品入数8販売単位PK
カタログページ1831ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956VC-51 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(赤/9枚)
    EA956VC-52 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(青/9枚)
    EA956VC-53 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(緑/9枚)
    EA956VC-54 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(黄/9枚)
    EA956VC-55 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(橙/9枚)
    EA956VC-56 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(空/9枚)
    EA956VC-57 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(茶/9枚)
    EA956VC-58 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(桃/9枚)
    EA956VC-59 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(黒/9枚)
    EA956VC-60 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(白/9枚)
    EA956VC-62 φ 5mm/1080片 カラーラベルシール(銀/6枚)
    EA956VC-71 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(赤/14枚
    EA956VC-72 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(青/14枚
    EA956VC-73 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(緑/14枚
    EA956VC-74 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(黄/14枚
    EA956VC-75 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(橙/14枚
    EA956VC-76 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(空/14枚
    EA956VC-77 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(茶/14枚
    EA956VC-78 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(桃/14枚
    EA956VC-79 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(黒/14枚
    EA956VC-80 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(白/14枚
    EA956VC-81 φ 9mm/ 832片 カラーラベルシール(金/8枚)
    EA956VC-91 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(赤/14枚
    EA956VC-92 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(青/14枚
    EA956VC-93 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(緑/14枚
    EA956VC-94 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(黄/14枚
    EA956VC-95 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(橙/14枚
    EA956VC-96 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(空/14枚
    EA956VC-97 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(茶/14枚
    EA956VC-98 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(桃/14枚
    EA956VC-99 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(黒/14枚
    EA956VC-100 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(白/14枚
    EA956VC-101 φ15mm/ 320片 カラーラベルシール(金/8枚)
    EA956VC-102 φ15mm/ 320片 カラーラベルシール(銀/8枚)
    ウェブカタログ画像
    入数:8シート(320片)
    • 入数:8シート(320片)
    • エスコ便利カタログ1830ページ
    • エスコ便利カタログ1831ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top