すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EB689SA-1A

品名 : 電気工事用工具セット(56点)

仕様

<セット内容>55個組(1/4”)ソケット(6角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
ソケットアダプター1/4”Hex1/4”sq(1/4”)+ビットソケット#1・#2・#3
(1/4”)-ビットソケット4・5.5・6.5mmTORXビット(イジリ止付)T10・T15・T20
+ドライバー#1×75mm・#2×150mm-ドライバー5×150mm・6×150mm
+精密ドライバー#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm-精密ドライバー2×75mm・3×100mm・4×100mm
モンキーレンチ200mmラジオペンチ159mm
ニッパー160mmHexキーレンチセット(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ケースサイズ560(W)×375(D)×100(H)mmケース材質ポリプロピレン
重量5kg
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(13mm×3m)
コンビネーションプライヤー
販売価格

40,800円(税抜)/ 44,880円(税込)

カタログ価格

40,800円(税抜)/44,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/11/02 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位組
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top