すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956XA-282

品名 : ビジネスチェアー(ブルー)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
女性にも優しいコンパクト回転椅子

仕様

メーカーアイリスチトセ型番FLO-43M1-F
※注意※【お客様組立品】カラーブルー
キャスター自在×5サイズ558(W)×570(D)×760~850(H)mm
脚幅558mm材質背もたれ:メッシュ
座面:PP樹脂カバー
クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム
脚部:ガラス繊維強化ナイロン
キャスター:ナイロン
重量10.4kg
背もたれロッキング、ガス式上下調節機構
背もたれには大きめのハンドルを装備。背もたれ上部の汚れを防ぎ、また爪やアクセサリーの引っ掛かりを防ぎます。
背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでリーズナブルながら快適な座り心地を実現。
背もたれのハンドルには、ひざ掛け等がかけられます。
腰部を優しく包み込み美しい姿勢をサポートします。
小柄な女性にも優しい座高385mmからの高さ調節
メッシュと布地を重ねていますので弾力性と通気性を兼ね備えています。
幅1000mmデスクにも納まるコンパクトサイズ
肘あて付
販売価格

26,100円(税抜)/ 28,710円(税込)

カタログ価格

26,100円(税抜)/28,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1986ページ
バリエーション一覧
EA956XA-281 ビジネスチェアー(グリーン)
EA956XA-282 ビジネスチェアー(ブルー)
その他関連
仕様別商品EA956XA-271 : ビジネスチェアー(グリーン)
仕様別商品EA956XA-272 : ビジネスチェアー(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 小柄な女性にも優しい座高385mmからの高さ調節
  • 腰部を優しく包み込み美しい姿勢をサポート
  • 背もたれのハンドルには、ひざ掛け等がかけられます。
  • メッシュと布地を重ねていますので弾力性と通気性を兼ね備えています
  • 背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。
  • 背もたれには大きめのハンドルを装備。
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1986ページ
  • エスコ便利カタログ1987ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top